SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSECL1M3M10S2 CAVO ETH 10M M12-RJ45 IP67


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - Altri
Tipo di cavo - Altri
Lunghezza - 10 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri
Tipo di connettore del collegamento 1 - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595863887617
Codice prodotto
SNRTCSECL1M3M10S2
Cod. produttore
TCSECL1M3M10S2
Produttore
SNR
Categoria:
Altri
Tipo di cavo:
Altri
Lunghezza:
10 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
Altri
Tipo di connettore del collegamento 1:
Altri
Colore della guaina esterna:
Altri
Guaina antipiega:
Nessuno
Ritardante la fiamma:
no
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
no
Formazione / Struttura del cavo:
Altri
Colore del cappuccio di protezione:
Altri
Piedinatura:
Altri
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione AWG:
0