pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTA63D4L3204TPE TRANSFERPACT ACTIVE 320A 380/440V 4P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 320 A

  • Con ritorno in posizione 0 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485953021

Codice prodotto

SNRTA63D4L3204TPE

Cod. produttore

TA63D4L3204TPE

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Con posizione 0:

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

320 A

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

This TA63D4L3204TPE is a low voltage power transfer switch used in industrial and commercial buildings, data centers, healthcare facilities and transportation industry. The rated operational voltage(Ue) is 400VAC@50/60Hz. This change source is AC-33B utilization category. The rated current(Ie) can be loaded 320A(Ie) at 60℃, with 630A frame. The front has a inbuit LCD display module which is used for displaying status and alarm setting, and control by push button. This transfer switch provided 3 contact postion to the front by mechanical and electrical indication. It can be fixed on the plate and position it inside of power distribution cabinet. It also has some optional accessories in terms of different application scene. This 4poles version is 467mm(width)x341mm(height)x185.8mm(depth). It is compliance with standard IEC 60947-6-1, and certified by CE/CB/CCC. It is suitable for power transfer of life safety loads like Fire-fighting equipment, Smoke Extract Fans, Sprinkler pumps,emergency lights etc.