SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTA63D3L4004TPE TRANSFERPACT ACTIVE 400A 380/440V 3P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A
Con ritorno in posizione 0 - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606485953052
Codice prodotto
SNRTA63D3L4004TPE
Cod. produttore
TA63D3L4004TPE
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
400 A
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Dispositivo completo di custodia:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
no
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no