SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTA1AD4L12H4TPE TransferPacT Active Automatic 1250A 400V 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 1250 A
Con ritorno in posizione 0 - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606487141020
Codice prodotto
SNRTA1AD4L12H4TPE
Cod. produttore
TA1AD4L12H4TPE
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
1250 A
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Dispositivo completo di custodia:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
no
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di contatti ausiliari in scambio:
3
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì


