SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTA1AD3L10H4TPE TransferPacT Active Automatic 1000A 400V 3P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Altri 
- Con posizione 0 - sì 
- Numero di poli - 3 
- Corrente ininterrotta nominale Iu - 1000 A 
- Con ritorno in posizione 0 - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3606487140993
Codice prodotto
SNRTA1AD3L10H4TPE
Cod. produttore
TA1AD3L10H4TPE
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
1000 A
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Dispositivo completo di custodia:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
no
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di contatti ausiliari in scambio:
3
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì


