pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTA10D4L0634TPE TransferPacT Active automatic63A 400V 4P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Con ritorno in posizione 0 - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481065605

Codice prodotto

SNRTA10D4L0634TPE

Cod. produttore

TA10D4L0634TPE

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Con posizione 0:

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Interruttore rotativo, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRTA10D4L0634TPE - TRANSFERPACT ACTIVE AUTOMATIC63A 400V 4P