SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTA10D2S0403TPE TransferPacT automatic 40A 230V 2P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Altri 
- Con posizione 0 - sì 
- Numero di poli - 2 
- Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A 
- Con ritorno in posizione 0 - no 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481065643
Codice prodotto
SNRTA10D2S0403TPE
Cod. produttore
TA10D2S0403TPE
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
2
Corrente ininterrotta nominale Iu:
40 A
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Dispositivo completo di custodia:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
no
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no


