pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXTS6510 CONNETTORE IN HE10 DA STBDDI3725 A TWIDO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXTS6510 CONNETTORE IN HE10 DA STBDDI3725 A TWIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Materiale della superficie dei contatti - Altri

  • Materiale dei contatti - Altre leghe senza rame

  • Materiale del corpo isolante - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863923230

Codice prodotto

SNRSTBXTS6510

Cod. produttore

STBXTS6510

Produttore

SNR

Tipo di contatto:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altre leghe senza rame

Materiale del corpo isolante:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

Altri

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero di entrate cavi:

0

Con guarnizione:

no

Questo connettore fa parte della gamma Modicon STB, un'offerta di I/O distribuiti modulari IP20 su più reti e bus di campo. Questo connettore HE10 è adatto per il modulo a 16 ingressi STBDDI3725 alla sottobase Twido. È adatto per macchine per imballaggio, imbottigliamento, assemblaggio, distribuzione, industria tessile, stampa e semiconduttori. È compatibile con STBDDI3725. Le soluzioni di I/O distribuiti Advantys sono semplici, aperte e flessibili, e soddisfano le esigenze in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. Per il collegamento distribuito a sensori e attuatori da un PLC con cavi prefabbricati.