pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSRHP05 DISSIPATORE TERMICO PER RELE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSRHP05 DISSIPATORE TERMICO PER RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480580222

Codice prodotto

SNRSSRHP05

Cod. produttore

SSRHP05

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Questo prodotto fa parte dei relè a stato solido Harmony, un'offerta di accessori di protezione per relè a stato solido con montaggio su pannello. Questo dissipatore di calore è adatto per i relè a stato solido Harmony. Presenta una resistenza termica di 0,5°C/W, una superficie di 4406 cm² e una superficie utile. È realizzato in alluminio con finitura anodizzata nera. Le sue dimensioni sono 152.4mm (larghezza) x 88.9mm (profondità) x 152.4mm (altezza). Pesa 1.44 kg. È adatto per macchine per imballaggio, controllo del riscaldamento, stampaggio a iniezione, HVAC, macchine tessili e applicazioni di apparecchiature mediche. Questo dissipatore di calore è compatibile con 1 relè a stato solido sul pannello. Supporta il montaggio su pannello. I relè a stato solido Harmony sono la soluzione completa per l'offerta di montaggio su pannello e guida DIN modulare, sottile, a 1 fase e 3 fasi. I relè SSR offrono interfacce sottili, guida DIN modulare e relè con montaggio su pannello. Una soluzione completa, innovativa e compatta per applicazioni industriali.