SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP3A250F7 Rele statico 3NO 530Vac 50A 120Vac


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005772863
Codice prodotto
SNRSSP3A250F7
Cod. produttore
SSP3A250F7
Produttore
SNR
Il relè per montaggio a pannello SSP fa parte della gamma di relè a stato solido Harmony. Questo relè statico trifase per montaggio su pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello La sua corrente nominale è 50 A, è controllata da un circuito da 90 V a 140 V CA, e ha una tensione di carico nominale da 48 V a 530 V CA in uscita. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti