pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP3A250BDR Rele statico 3NO 530Vac 50A 24Vdc

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP3A250BDR Rele statico 3NO 530Vac 50A 24Vdc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005772856

Codice prodotto

SNRSSP3A250BDR

Cod. produttore

SSP3A250BDR

Produttore

SNR

Il relè per montaggio a pannello SSP fa parte della gamma di relè a stato solido Harmony. Questo relè statico trifase per montaggio su pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello La sua corrente nominale è 50 A, è controllata da un circuito CC da 4 V a 32 V, e ha una tensione di carico nominale da 48 V a 530 V CA in uscita. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti