pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1D440BDT RELE STATICO 40A MONO FASE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1D440BDT RELE STATICO 40A MONO FASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 40 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 3.5...32 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-3 - 40 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485442020

Codice prodotto

SNRSSP1D440BDT

Cod. produttore

SSP1D440BDT

Produttore

SNR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

40 A

Tensione nominale di comando Us DC:

3.5...32 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

40 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Commutazione a punto neutro:

no

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

40 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:

40 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:

40 A

Il relè monofase a stato solido per montaggio su pannello Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza di 40 A, è controllato da un ingresso da 5 a 32 V DC e ha una tensione di carico nominale da 1 a 150 V DC con commutazione DC. Questo relè statico per montaggio a pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, cavi con estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. Si monta sulla superficie del pannello metallico, con un'eccellente capacità di dissipazione termica grazie al supporto termico installato in fabbrica, o su guida DIN con dissipatore di calore accessorio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti. Presenta inoltre un pulsante di test per facilitare le operazioni di debug, prova e messa in servizio.