SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1D440BD Rele statico 40A mono fase


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005772818
Codice prodotto
SNRSSP1D440BD
Cod. produttore
SSP1D440BD
Produttore
SNR
Il relè per montaggio a pannello SSP fa parte della gamma di relè a stato solido Harmony. Questo relè statico monofase per il montaggio su pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello La sua corrente nominale è 40 A, è controllata da un circuito CC da 3.5 V a 32 V, e ha una tensione di carico nominale da 1 V a 150 V CC di uscita. Presenta inoltre un pulsante di test per facilitare le operazioni di debug, prova e messa in servizio Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti