SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1D412BD Rele' statico 12A mono fase


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 12 A
Tensione nominale di comando Us DC - 3.5...32 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606485441818
Codice prodotto
SNRSSP1D412BD
Cod. produttore
SSP1D412BD
Produttore
SNR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
12 A
Tensione nominale di comando Us DC:
3.5...32 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per montaggio modulare:
no
Commutazione a punto neutro:
no
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
12 A