pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1A490M7T Rele' statico 90A mono fase

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 90 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 90...280 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 90...280 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485442174

Codice prodotto

SNRSSP1A490M7T

Cod. produttore

SSP1A490M7T

Produttore

SNR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

90 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

90...280 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

90...280 V

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

90 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Commutazione a punto neutro:

no

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

90 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:

90 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:

90 A

Il relè monofase a stato solido per montaggio a pannello Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 90 A, è controllato da un ingresso da 90 a 280 V AC, e ha una tensione di carico nominale da 48 a 660 V AC con zero di tensione, ideale per carichi resistivi. Questo relè statico per montaggio a pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, cavi con estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. Si monta sulla superficie del pannello metallico, con un'eccellente capacità di dissipazione termica grazie al supporto termico installato in fabbrica, o su guida DIN con dissipatore di calore accessorio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una rispostarapida a eventi imprevisti. Presenta inoltre un pulsante di test per facilitare le operazioni di debug, prova e messa in servizio.