SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1A475BDS Rele' statico 75A mono fase diagnostica

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 75 A
Tensione nominale di comando Us DC - 4...32 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606485442259
Codice prodotto
SNRSSP1A475BDS
Cod. produttore
SSP1A475BDS
Produttore
SNR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
75 A
Tensione nominale di comando Us DC:
4...32 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per montaggio modulare:
no
Commutazione a punto neutro:
sì
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
75 A




