SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1A450M7 Rele statico 50A mono fase


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005772733
Codice prodotto
SNRSSP1A450M7
Cod. produttore
SSP1A450M7
Produttore
SNR
Il relè statico per montaggio a pannello accetta il cablaggio con cavo nudo, estremità del cavo crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. Ha una corrente nominale di 50 A, un circuito di comando da 90 a 280 V DC e ha una tensione di uscita di carico nominale da 48 a 660 V DC. Dispone inoltre di un pulsante di test per semplificare le attività di debug, collaudo e messa in servizio. Si monta sulla superficie metallica del pannello e vanta un'eccellente capacità di dissipazione termica grazieal pad termico installato in fabbrica o su guide DIN con dissipatore di calore accessorio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che consente una risposta rapida a eventi improvvisi.