SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1A4125BDT Rele' statico 125A mono fase


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 125 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...660 V
Tensione nominale di comando Us DC - 4...32 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485442105
Codice prodotto
SNRSSP1A4125BDT
Cod. produttore
SSP1A4125BDT
Produttore
SNR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
125 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
48...660 V
Tensione nominale di comando Us DC:
4...32 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
48...660 V
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:
125 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Commutazione a punto neutro:
no
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
125 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:
125 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:
125 A