pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1A4125BDS Rele' statico 125A mono fase diagnostica

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 125 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 4...32 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485442273

Codice prodotto

SNRSSP1A4125BDS

Cod. produttore

SSP1A4125BDS

Produttore

SNR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

125 A

Tensione nominale di comando Us DC:

4...32 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per montaggio modulare:

no

Commutazione a punto neutro:

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

125 A

Il relè per montaggio a pannello SSP fa parte della gamma di relè a stato solido Harmony. Questo relè statico monofase per il montaggio su pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. La sua corrente nominale è 125 A, è controllata da un circuito CC da 4 V a 32 V, e ha una tensione di carico nominale da 48 V a 660 V CA in uscita. Presenta inoltre un pulsante di test per facilitare le operazioni di debug, prova e messa in servizio. Si montasulla superficie del pannello metallico, con un'eccellente capacità di dissipazione termica grazie al supporto termico installato in fabbrica Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti. È un prodotto conforme alle norme e certificazioni internazionali.