SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1A150BDT RELE STATICO 50A MONO FASE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 50 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...300 V
Tensione nominale di comando Us DC - 3...32 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485442051
Codice prodotto
SNRSSP1A150BDT
Cod. produttore
SSP1A150BDT
Produttore
SNR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
50 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...300 V
Tensione nominale di comando Us DC:
3...32 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...300 V
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:
50 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Commutazione a punto neutro:
no
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
50 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:
50 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:
50 A