pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1A125M7 Rele' statico 25A mono fase

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1A125M7 Rele' statico 25A mono fase

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 25 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 90...280 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485441931

Codice prodotto

SNRSSP1A125M7

Cod. produttore

SSP1A125M7

Produttore

SNR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

25 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

90...280 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

90...280 V

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

25 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Commutazione a punto neutro:

no

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

25 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:

25 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:

25 A

Il relè per montaggio a pannello SSP fa parte della gamma di relè a stato solido Harmony. Questo relè statico monofase per il montaggio su pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello La sua corrente nominale è 25 A, è controllata da un circuito da 90 V a 280 V CA, e ha una tensione di carico nominale da 24 V a 300 V CA in uscita. Presenta inoltre un pulsante di test per facilitare le operazioni di debug, prova e messa in servizio. Disponedi un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti