pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1A125BDS RELE STATICO 25A MONOFASE DIAGNOSTICA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1A125BDS RELE STATICO 25A MONOFASE DIAGNOSTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 0 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 3...32 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-3 - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485442228

Codice prodotto

SNRSSP1A125BDS

Cod. produttore

SSP1A125BDS

Produttore

SNR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

0 A

Tensione nominale di comando Us DC:

3...32 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

0 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

0 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:

0 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:

0 A

Rele' statico 25A mono fase diagnostica. gamma prodotto: Zelio Relay - nome abbreviato: SSP1 - supporto per montaggio: pannello - numero di fasi della rete: 1 fase - tipo e composizione contatti: 1 NO - Corrente nominale [In]: 25 A. Benefici: Senza manutenzione: completamente elettronico, durata illimitata Alta frequenza di commutazione: controllo veloce e preciso Commutazione silenziosoa e affidabile: no parti in movimento.. Applicazioni: Adatto per una vasta gamma di applicazioni: Macchine industriali Packaging Stampaggio ad iniezione HVAC Macchine e costruzione di apparecchiature mediche..