SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1A125BD Rele' statico 25A mono fase


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 0 A
Tensione nominale di comando Us DC - 3...32 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3 - 0 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485441856
Codice prodotto
SNRSSP1A125BD
Cod. produttore
SSP1A125BD
Produttore
SNR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
0 A
Tensione nominale di comando Us DC:
3...32 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:
0 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
0 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:
0 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:
0 A