pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM3A325BDR Rele' statico 25A trifase DIN

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM3A325BDR Rele' statico 25A trifase DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 25 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...600 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 4...32 V

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485441726

Codice prodotto

SNRSSM3A325BDR

Cod. produttore

SSM3A325BDR

Produttore

SNR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

25 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...600 V

Tensione nominale di comando Us DC:

4...32 V

Numero di fasi:

3

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...600 V

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

25 A

Adatto per montaggio modulare:

Commutazione a punto neutro:

no

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

25 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:

25 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:

25 A

Relè a stato solido Schneider Electric tipo/modello RELE STATICO 25A TRIFASE DIN