pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM3A325BD Rele' statico 25A trifase DIN

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM3A325BD Rele' statico 25A trifase DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 0 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 4...32 V

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-3 - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485441719

Codice prodotto

SNRSSM3A325BD

Cod. produttore

SSM3A325BD

Produttore

SNR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

0 A

Tensione nominale di comando Us DC:

4...32 V

Numero di fasi:

3

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

0 A

Adatto per montaggio modulare:

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

0 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:

0 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:

0 A

Il relè a stato solido trifase SSM fa parte della gamma di relè modulari a stato solido Harmony. Dispone di una potenza nominale di 25A e di contatto 1NO. Presenta una tensione del circuito di comando da 4V a 32V DC e una tensione di uscita (uscita di carico) da 48V a 660V AC. Il relè non necessita di manutenzione, è completamente elettronico con durata illimitata. Dispone di un indicatore LED verde di tensione di ingresso di comando. Ha un grado di protezione IP20. Peso 740 g; dimensioni: 90 mm di larghezza, 97 mm di altezza, 123,8 mm di profondità. È la soluzione ideale per le applicazioni di imballaggio, stampaggio in plastica, tessile e caldaie di riscaldamento. Può essere montato su guida DIN da 35 mm.