SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM2A16BDR Rele statico 2NO 280Vac 6A 24Vdc


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005772689
Codice prodotto
SNRSSM2A16BDR
Cod. produttore
SSM2A16BDR
Produttore
SNR
Il relè modulare a due canali a stato solido per guida DIN Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 6 A, è controllato da un ingresso da 4 a 32 V DC e ha una tensione di carico nominale da 24 a 280 V AC con commutazione random, ideale per carichi induttivi. Questo relè statico a doppio canale è dotato di dissipatore di calore integrato per un declassamento limitato e occupa uno spazio ridotto nel pannello. Si monta su guida DIN da 35 mm ed è dotato di un fermo di montaggio sicuro. Dispone inoltre di un indicatore visivo che mostra lo stato di ciascuno dei suoi ingressi.