pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM1A312BD RELE STATICO 1NO 280VAC 12A 24VDC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM1A312BD RELE STATICO 1NO 280VAC 12A 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 12 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...600 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 4...32 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480579523

Codice prodotto

SNRSSM1A312BD

Cod. produttore

SSM1A312BD

Produttore

SNR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

12 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...600 V

Tensione nominale di comando Us DC:

4...32 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...600 V

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

12 A

Adatto per montaggio modulare:

Commutazione a punto neutro:

no

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

12 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:

12 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:

12 A

Il relè monofase modulare a stato solido per guida DIN Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 12 A, è controllato da un ingresso da 4 a 32 V DC e ha una tensione di carico nominale da 48 a 600 V AC con zero di tensione, idealeper carichi resistivi. Questo relè statico ha un dissipatore di calore integrato per un declassamento limitato e occupa uno spazio ridotto nel pannello. Si monta su guida DIN da 35 mm ed è dotato di un fermo di montaggio sicuro. Dispone inoltre di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso.