SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM1A112P7 RELE STATICO 1NO 280VAC 12A 230VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 12 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...265 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480579509
Codice prodotto
SNRSSM1A112P7
Cod. produttore
SSM1A112P7
Produttore
SNR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
12 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
200...265 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
200...265 V
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:
12 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
no
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
12 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:
12 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:
12 A