SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSL1D101JD RELE STATICO 1NO 48VDC 0,1A 12VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
12 PZ
EAN
3606480579677
Codice prodotto
SNRSSL1D101JD
Cod. produttore
SSL1D101JD
Produttore
SNR
Il relè interfaccia a innesto a stato solido "slim" Harmony SSL di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 0,1 A, è controllato da un ingresso da 3 a 12 V DC e ha una tensione di carico nominale da 1 a 48 V DC con commutazione DC. Questo relèstatico è IP67 resistente all'acqua. Grazie alla sua tecnologia allo stato solido, non richiede manutenzione, può operare a frequenze di commutazione elevate, è silenzioso e può funzionare in modo sostenibile in ambienti soggetti a vibrazioni elevate o molto inquinati.