SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSL1D03JDPV RELE STATICO PRE-MONTATO 1NO 3,5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 3.5 A
Tensione nominale di comando Us DC - 1...24 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3 - 3.5 A
Confezione
1 PZ
EAN
3606489562939
Codice prodotto
SNRSSL1D03JDPV
Cod. produttore
SSL1D03JDPV
Produttore
SNR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
3.5 A
Tensione nominale di comando Us DC:
1...24 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:
3.5 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
no
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
3.5 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:
3.5 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:
3.5 A