SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSL1D03BDPV RELE STATICO PRE-MONTATO 1NO 3,5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 3.5 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 1...24 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489562977
Codice prodotto
SNRSSL1D03BDPV
Cod. produttore
SSL1D03BDPV
Produttore
SNR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
3.5 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
1...24 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:
3.5 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
no
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
3.5 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:
3.5 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:
3.5 A