SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSL1D03BDPR RELE STATICO PRE-MONTATO 1NO 3,5A MOLLA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 1...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...0 V
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3 - 3.5 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489563059
Codice prodotto
SNRSSL1D03BDPR
Cod. produttore
SSL1D03BDPR
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
1...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:
3.5 A