SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSL1A12BDR Rele statico 1NO 280V 2a 24Vdc


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
2000005772627
Codice prodotto
SNRSSL1A12BDR
Cod. produttore
SSL1A12BDR
Produttore
SNR
Il relè interfaccia a innesto a stato solido "slim" Harmony SSL di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 2 A, è controllato da un ingresso da 15 a 30 V DC e ha una tensione di carico nominale da 24 a 280 V AC con commutazione random, idealeper carichi induttivi. Questo relè statico è IP67 resistente all'acqua. Grazie alla sua tecnologia allo stato solido, non richiede manutenzione, può operare a frequenze di commutazione elevate, è silenzioso e può funzionare in modo sostenibile in ambienti soggetti a vibrazioni elevate o molto inquinati.