SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSD1D530BDC1 Relè statico 30A 1-200Vdc 4-32Vdc


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 0 A
Tensione nominale di comando Us DC - 4...32 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3 - 0 A
Confezione
1 PZ
EAN
3606489807764
Codice prodotto
SNRSSD1D530BDC1
Cod. produttore
SSD1D530BDC1
Produttore
SNR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
0 A
Tensione nominale di comando Us DC:
4...32 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:
0 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
no
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
0 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:
0 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:
0 A