SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSD1A345BDC3 Relè statico 45A 48-600Vac 4-32Vdc


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606489808037
Codice prodotto
SNRSSD1A345BDC3
Cod. produttore
SSD1A345BDC3
Produttore
SNR
Il relè a stato solido per montaggio su guida DIN appartiene alla gamma di relè a stato solido Harmony di Schneider Electric. Il relè si monta su guida DIN da 35 mm e viene fornito con un dispositivo di montaggio sicuro. Relè con potenza nominale di 45A con configurazione del tipo di contattore di ingresso a molla collegabile e commutazione a zero di tensione. Il relè monofase presenta un dissipatore di calore integrato IP20 e una protezione da sovratensione transitoria integrata. È controllato da un ingresso da 4 V DC a 32 V DC e ha una tensione di carico nominale da 48 V AC a 600 V AC. Dispone inoltre di un indicatore LED dello stato della tensione di ingresso e di un'etichetta a clip per una facile identificazione. Peso: 0,507 kg; dimensioni: 45 mm dilarghezza, 154,4 mm di profondità, 111,5 mm di altezza. È la soluzione ideale per le applicazioni di imballaggio, stampaggio in plastica, tessile e caldaie di riscaldamento. Il relè è conforme alle norme internazionali come EN/IEC 60068, IEC 61373, UL 508, CSA C22.2 NA 14-13 e possiede certificazioni come UL e CSA. Oltre al collegamento a vite standard per l'ingresso e l'uscita, lagamma SSD fornisce ulteriori opzioni di cablaggio, come connettori di ingresso a molla o a vite collegabili e terminali di uscita a gabbia telescopici o con morsetto.