SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSD1A335M7C3 Relè statico 35A 48-600Vac


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 0 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 90...280 V
Tensione nominale di comando Us DC - 90...280 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489807993
Codice prodotto
SNRSSD1A335M7C3
Cod. produttore
SSD1A335M7C3
Produttore
SNR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
0 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
90...280 V
Tensione nominale di comando Us DC:
90...280 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
90...280 V
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:
0 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
sì
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
0 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:
0 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:
0 A