SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSD1A320BDC3 Relè statico 20 A 48-600Vac 4-32Vdc


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 0 A 
- Tensione nominale di comando Us DC - 4...32 V 
- Numero di fasi - 1 
- Tipo di tensione per l'azionamento - DC 
- Corrente nominale di impiego Ie in AC-3 - 0 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3606489807818
Codice prodotto
SNRSSD1A320BDC3
Cod. produttore
SSD1A320BDC3
Produttore
SNR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
0 A
Tensione nominale di comando Us DC:
4...32 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:
0 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
sì
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
0 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:
0 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:
0 A




