pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVSPM3KIL Easy UPS SRVS 3000VA 230V, senza batterie

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVSPM3KIL Easy UPS SRVS 3000VA 230V, senza batterie

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 2400 W

  • Potenza apparente in uscita - 3000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304343905

Codice prodotto

SNRSRVSPM3KIL

Cod. produttore

SRVSPM3KIL

Produttore

SNR

Potenza attiva in uscita:

2400 W

Potenza apparente in uscita:

3000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

0 min

Numero di prese di uscita C19:

1

Connettore d'ingresso:

C20

Numero di prese di uscita C13:

6

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

110...285 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

220...240 V

Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):

0

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

145 mm

Profondità:

400 mm

Altezza:

238 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

7.9 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

0.8

Frequenza di ingresso:

40...70 Hz

Efficienza complessiva:

90 %

Efficienza in modalità eco:

95 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

SCHNEIDER POWER MODULE EASY SRVS 3000VA TOWER