SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVS6KI Easy-UPS SRVS 6 kVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 6000 W
Potenza apparente in uscita - 6000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 4 min
Numero di prese di uscita C19 - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304338154
Codice prodotto
SNRSRVS6KI
Cod. produttore
SRVS6KI
Produttore
SNR
Potenza attiva in uscita:
6000 W
Potenza apparente in uscita:
6000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
4 min
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
Connessione fissa
Numero di prese di uscita C13:
0
Tensione di ingresso:
230...230 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
220...240 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
sì
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
190 mm
Profondità:
374 mm
Altezza:
685 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
54 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
1 %
Fattore di potenza in uscita:
1
Frequenza di ingresso:
45...70 Hz
Efficienza complessiva:
94 %
Efficienza in modalità eco:
98 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
1
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
50...60 Hz


