SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVS10KI EASY-UPS SRV 10000VA 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 230...230 V
Frequenza primaria - 45...70 Hz
Numero delle fase primarie - 1
Tensione d'uscita - 220...240 V
Frequenza secondaria - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304338031
Codice prodotto
SNRSRVS10KI
Cod. produttore
SRVS10KI
Produttore
SNR
Tensione d'ingresso:
230...230 V
Frequenza primaria:
45...70 Hz
Numero delle fase primarie:
1
Tensione d'uscita:
220...240 V
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Potenza in uscita effettiva:
10000 W
Potenza apparente di uscita:
10000 VA
Numero di fasi secondarie:
1
SNMP:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
685 mm
Larghezza:
190 mm
Profondità:
447 mm
Peso:
65 kg
Tempo di trasferimento a pieno carico:
3 min
Idoneo alla gestione di rete:
sì
Tecnologia UPS:
Online
Tipologia costruttiva:
Tower
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
1 %
Fattore di potenza in uscita:
1
Efficienza totale:
94 %
Efficienza in modalità Eco:
98 %
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Connettore d'Ingresso:
Connessione fissa / morsettiera
Numero prese di uscita tipo C13:
0
Numero prese di uscita tipo C19:
0
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
1