SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVL1KRILRK EASY UPS LI-ION SRVL RT 1000VA 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 900 W
Potenza apparente in uscita - 1000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 135 min
Numero di prese di uscita C19 - 0
Confezione
1 PZ
EAN
0731304436782
Codice prodotto
SNRSRVL1KRILRK
Cod. produttore
SRVL1KRILRK
Produttore
SNR
Potenza attiva in uscita:
900 W
Potenza apparente in uscita:
1000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
135 min
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
C14
Numero di prese di uscita C13:
6
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tensione di ingresso:
230...230 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
220...240 V
Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):
0
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
438 mm
Profondità:
616 mm
Altezza:
172 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
39.6 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
3 %
Fattore di potenza in uscita:
0.9
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
90 %
Efficienza in modalità eco:
95 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
6
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
50...60 Hz
Potenza assorbita:
900 W




