SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRV3KRILRK-E EASY UPS ON-LINE SRVE 3KVA - RM - LA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 2400 W
Potenza apparente in uscita - 3000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 14 min
Numero di prese di uscita C19 - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304450986
Codice prodotto
SNRSRV3KRILRK-E
Cod. produttore
SRV3KRILRK-E
Produttore
SNR
Potenza attiva in uscita:
2400 W
Potenza apparente in uscita:
3000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
14 min
Numero di prese di uscita C19:
1
Connettore d'ingresso:
C20
Numero di prese di uscita C13:
6
Interfaccia USB:
sì
Tensione di ingresso:
230...230 V
Tipo di costruzione:
Dispositivo 19 pollici
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
220...240 V
Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):
0
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
sì
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
438 mm
Profondità:
632 mm
Altezza:
86 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
52 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
3 %
Fattore di potenza in uscita:
0.8
Frequenza di ingresso:
40...70 Hz
Efficienza complessiva:
90 %
Efficienza in modalità eco:
95 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
0
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
50...60 Hz