pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRV1KI-E EASY UPS ON-LINE SRVE 1KVA - TOWER

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 900 W

  • Potenza apparente in uscita - 1000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0731304436850

Codice prodotto

SNRSRV1KI-E

Cod. produttore

SRV1KI-E

Produttore

SNR

Potenza attiva in uscita:

900 W

Potenza apparente in uscita:

1000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

0 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

Altri

Numero di prese di uscita C13:

0

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

230...230 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

230...230 V

Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):

0

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

145 mm

Profondità:

288 mm

Altezza:

223 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

9600 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

0 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

94 %

Efficienza in modalità eco:

94 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Potenza assorbita:

900 W

This APC Single phase Easy UPS is designed for IT professionals or network administrators to maintain business uptime and continuity. This 1000VA double-conversion on-line tower UPS provides pure sine wave power to support critical electronics during power disruptions. The SRV comes with IEC 320 C14 input and 3x IEC 320 C13 outlets. The On-Line UPS has a intelligent card slot for optional Network Management Card (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l) that enables network-based UPS monitoring and management. The UPS can connect to EcoStruxure IT or third-party centralized management platforms. The Built-in automatic and manual bypass provide seamless power to the load even in the event of an internal detected fault or error in UPS. The SRV UPS is compatible with replacement battery cartridge APCRBCV203. The Easy UPS and the built-in lead-acid battery has a 2-year warranty. Ideal for small data centers, manufacturing facilities, computer rooms, network storage devices, telecommunication, and healthcare IT.