SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR16KXIET SMART-UPS SR1 6000VA TOWER MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 230...230 V
Frequenza primaria - 50...60 Hz
Numero delle fase primarie - 1
Tensione d'uscita - 230...230 V
Frequenza secondaria - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304310761
Codice prodotto
SNRSR16KXIET
Cod. produttore
SR16KXIET
Produttore
SNR
Tensione d'ingresso:
230...230 V
Frequenza primaria:
50...60 Hz
Numero delle fase primarie:
1
Tensione d'uscita:
230...230 V
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Potenza in uscita effettiva:
4200 W
Potenza apparente di uscita:
6000 VA
Numero di fasi secondarie:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
130 mm
Larghezza:
440 mm
Profondità:
660 mm
Peso:
54 kg
Tempo di trasferimento a pieno carico:
6 min
Tecnologia UPS:
Online
Tipologia costruttiva:
Tower
Efficienza totale:
92 %
Connettore d'Ingresso:
Connessione fissa / morsettiera


