pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR15KDXIET SMART-UPS SR1 5000VA TOWER MORSETTI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR15KDXIET SMART-UPS SR1 5000VA TOWER MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 220...240 V

  • Frequenza primaria - 50...60 Hz

  • Numero delle fase primarie - 1

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Frequenza secondaria - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304310754

Codice prodotto

SNRSR15KDXIET

Cod. produttore

SR15KDXIET

Produttore

SNR

Tensione d'ingresso:

220...240 V

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Numero delle fase primarie:

1

Tensione d'uscita:

220...240 V

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Potenza in uscita effettiva:

3500 W

Potenza apparente di uscita:

5000 VA

Numero di fasi secondarie:

1

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

432 mm

Larghezza:

130 mm

Profondità:

660 mm

Peso:

54 kg

Tempo di trasferimento a pieno carico:

0 min

Idoneo alla gestione di rete:

Tecnologia UPS:

Online

Tipologia costruttiva:

Tower

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

0.7

Efficienza totale:

92 %

Efficienza in modalità Eco:

0 %

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Funzione di spegnimento automatico:

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Numero prese di uscita tipo C13:

0

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

4

On-Line UPS 5000VA 230V input/output con morsettiera. marca prodotto: Schneider Electric - gamma prodotto: Smart-UPS SR1 - tipo di connettore: RJ45 - tipo batteria: Batteria Pb. Benefici: I disturbi di alimentazione della rete elettrica, sia che si tratti di brevi interruzioni che di picchi improvvisi di tensione, possono danneggiare anche gravemente i dispositivi elettronici, con danni ingenti alle apparecchiature e alle funzioni che svolgono. Grazie agli Smart-UPS On-Line SR1 è possibile garantire una protezione delle apparecchiature senza preoccupazioni e salvaguardare la produttività dei processi critici collegati.. Applicazioni: Macchine e processi industriali. Videosorveglianza. Applicazioni elettromedicali. Applicazioni di sicurezza degli edifici..