pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR12KXIET SMART-UPS SR1 2000VA TOWER PRESE IEC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR12KXIET SMART-UPS SR1 2000VA TOWER PRESE IEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 230...230 V

  • Frequenza primaria - 50...60 Hz

  • Numero delle fase primarie - 1

  • Tensione d'uscita - 230...230 V

  • Frequenza secondaria - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304315865

Codice prodotto

SNRSR12KXIET

Cod. produttore

SR12KXIET

Produttore

SNR

Tensione d'ingresso:

230...230 V

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Numero delle fase primarie:

1

Tensione d'uscita:

230...230 V

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Potenza in uscita effettiva:

1400 W

Potenza apparente di uscita:

2000 VA

Numero di fasi secondarie:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

85 mm

Larghezza:

440 mm

Profondità:

486 mm

Peso:

25 kg

Tempo di trasferimento a pieno carico:

5 min

Tecnologia UPS:

Online

Tipologia costruttiva:

Tower

Efficienza totale:

90 %

Connettore d'Ingresso:

C20

Numero prese di uscita tipo C13:

6

Smart-UPS on-line a doppia conversione con estensione dell'autonomia fino ad alcune ore grazie alla possiblitità di agiungere moduli d'estensione delle batterie.