pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL80770 MC CENTR.PAR.IP40 BIANCO SP24M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 24

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150807709

Codice prodotto

SNRSL80770

Cod. produttore

SL80770

Produttore

SNR

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

24

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

256 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

325 mm

Modello coperchio:

Con pretranciature

Profondità:

100 mm

Struttura espandibile:

no

Con piastra di montaggio:

Guida DIN:

Numero RAL:

9003

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Centralini da parete IP40 per apparecchi modulari. CEI 23-48, CEI 23-49. Centralini senza porta bianco RAL 9003. Dimensioni: 325 x 256 x 100 mm. Potenza dissipabile : 32 W. Moduli da 18 mm: 24 (2x12).