SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL45213 RACC.GUAINA/SCA.DIAM.16 GAS IP64


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3295150452138
Codice prodotto
SNRSL45213
Cod. produttore
SL45213
Produttore
SNR
SL45213 è un raccordo per il collegamento della guaina della scatola Mureva Tubaflex RGG per la distribuzione dei cavi. Connettore girevole per canaline flessibili. Il suo colore è grigio (RAL 7035). Il suo materiale è PVC (cloruro di polivinile) e ha undiametro interno di 16 mm. Con un grado di protezione IP65, è resistente al fuoco per oltre 850 °C filo incandescente conforme a IEC 695-2-1. La sua forza dielettrica è 2000 V a 50 Hz per 15 min. Ha una resistenza di isolamento superiore a 100 MOhm a 500V per 1 min. in condizioni di prova. La gamma di tubi e fissaggi Mureva include accessori di fissaggio per canaline, come instaclip, instacavi, clip, ecc. Accessori in bianco per interni e accessori in nero per interni ed esterni. Questa gamma include anche le fascette di installazione in PA12 Rilsan, che sono le più resistenti agli UV, all'umidità o alle sollecitazioni meccaniche.