SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL44732 RACC.TUBO 32/GUAINA 32 IRIS IP67


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 32 mm
Modello - A innesto
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3295150447325
Codice prodotto
SNRSL44732
Cod. produttore
SL44732
Produttore
SNR
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
32 mm
Modello:
A innesto
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
SL44732 è un manicotto di accoppiamento diritto a tubo rigido Mureva RTGE. Il suo colore è grigio (RAL 7035). Il suo materiale è polipropilene e ha un diametro esterno di 32 mm. Con un grado di protezione IP67, è resistente al fuoco per oltre 850 °C filoincandescente conforme a IEC 695-2-1. La sua forza dielettrica è 2000 V a 50 Hz per 15 min. Ha una resistenza di isolamento superiore a 100 MOhm a 500 V per 1 min. in condizioni di prova. La gamma di tubi e fissaggi Mureva include accessori di fissaggio per canaline, come instaclip, instacavi, clip, ecc. Accessori in bianco per interni e accessori in nero per interni ed esterni. Questa gamma include anche le fascette di installazione in PA12 Rilsan, che sono le più resistenti agli UV, all'umidità o alle sollecitazioni meccaniche.