SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL44532 RACC.TUB/SCA.IRIS DIAM.32MM IP67


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 32 mm
Modello - A innesto
Superficie lucida - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3295150445321
Codice prodotto
SNRSL44532
Cod. produttore
SL44532
Produttore
SNR
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
32 mm
Modello:
A innesto
Superficie lucida:
sì
SL44532 è un manicotto di accoppiamento diritto in tubo rigido Mureva. Il suo colore è grigio (RAL 7035). Il suo materiale è polipropilene e ha un diametro esterno di 32 mm. Con un grado di protezione IP67, è resistente al fuoco per oltre 850 °C filo incandescente conforme a IEC 695-2-1. La sua forza dielettrica è 2000 V a 50 Hz per 15 min. Ha una resistenza di isolamento superiore a 100 MOhm a 500 V per 1 min. in condizioni di prova. La gamma di tubi e fissaggi Mureva include accessori di fissaggio per canaline, come instaclip, instacavi, clip, ecc. Accessori in bianco per interni e accessori in nero per interni ed esterni. Questa gamma include anche le fascette di installazione in PA12 Rilsan, che sono le più resistenti agli UV, all'umidità o alle sollecitazioni meccaniche.